Elektronikai oldalvágók beillesztett keményfém vágóéllel ESD többkomponensű hüvelyekkel 135 mm

Cikkszám: 77 02 135 H ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 77 02 135 H ESD
    EAN / GTIN 4003773075837
    Gyártó száma 77 02 135 H ESD
    L-szám L70010 1328

    Leírás

    Leírás:

    • a kemény vagy szívós anyagok, pl. zongora, nikkel, volfrám és dióda huzalok miatt a vágófogókkal szemben támasztott extrém igénybevételhez, ahogyan azt az elektronikai és a repülőgépiparban egyre gyakrabban használják
    • mindig a megfelelő vágószerszám, még a legkeményebb anyaghoz is
    • Precíziós keményfém vágóélek kovácsolt nyersdarabokba forrasztva
    • stabil, átmenő és holtjátékmentes csatlakozás
    • A HM vágóélek keménysége 80 - 83 HRC
    • A keményfém vágóéllel ellátott fogók élettartama sokkal hosszabb, mint a hagyományos vágóéllel ellátott fogóké
    • tartósan megbízható vágási eredmények a túlterhelés okozta vágóél-deformációk elkerülése miatt
    • nagy költségmegtakarítás a fogók hosszabb élettartamának köszönhetően
    • Elektromosan disszipatív - disszipatív fogantyúk

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,6 mm
    • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,2 mm
    • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 0,8mm
    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 2,2 mm
    • Pofa hossza (B): 18mm
    • Állkapocs vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 9,5 mm
    • Fej szélessége (A): 15mm
    • ESD: igen
    • többkomponensű bevonattal
    • tükörfényűre polírozott
    • Vágóél ferdével

    Szabvány:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz